SIEMENS - SIE5SV16137KK06 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO A 300MA C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Energiebegrenzungsklasse - 3
Packung
1 ST
EAN
4001869557700
Artikelnummer
SIE5SV16137KK06
Herstellernummer
5SV16137KK06
Hersteller
SIE
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N 4,5kA Tipo A 300mA C6 Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre dicollegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.