Startseite

SIEMENS - SIE5SV13167LK06 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AK 30MA C6

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV13167LK06 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO AK 30MA C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 10 kA

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 - 6 kA

  • Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558080

Artikelnummer

SIE5SV13167LK06

Herstellernummer

5SV13167LK06

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Überspannungskategorie:

2

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 6kA tipo A(G/K) 30mA C6 con breve ritardo Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) compatti sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio,è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.