SIEMENS - SIE5SV13167KK16 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO A 30MA C16 - 5SV13167KK16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
EAN
4001869557892
Artikelnummer
SIE5SV13167KK16
Herstellernummer
5SV13167KK16
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
3.4 W
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Fehlauslöseschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²


