SIEMENS - SIE5SV13166KK06 MTD 1P+N 1UM 6KA TIPO A 30MA B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 - 6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 - 6 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869557748
Artikelnummer
SIE5SV13166KK06
Herstellernummer
5SV13166KK06
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Überspannungskategorie:
2