Startseite

SIEMENS - SIE5SV13131KK06 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30MA C6

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV13131KK06 MTD 1P+N 1UM 4,5KA TIPO AC 30MA C6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869557205

Artikelnummer

SIE5SV13131KK06

Herstellernummer

5SV13131KK06

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 4,5kA tipo AC 30mA C6 limpiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali! Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SV1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto in solo 1 UM. Con il sistema di sbarre di collegamento a punte 5ST, è possibile collegare in modo rapido e semplice gli apparecchi compatti 1P+N in solo 1 UM senza necessità di spazio aggiuntivo. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessoridel sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.