SIEMENS - SIE5SU16547KK40 MTD 10KA 15KA 1P+N C40 TIPO A 0,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 15 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869308289
Artikelnummer
SIE5SU16547KK40
Herstellernummer
5SU16547KK40
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verschmutzungsgrad:
2