SIEMENS - SIE5SU16546KK06 MTD 10KA 35KA 1P+N B6 TIPO A 0,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 - 10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869308135
Artikelnummer
SIE5SU16546KK06
Herstellernummer
5SU16546KK06
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Überspannungskategorie:
2