SIEMENS - SIE5SU16367FP25 MTD COMP. 6KA 3P C25 TIPO A 300MA 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 6 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869578064
Artikelnummer
SIE5SU16367FP25
Herstellernummer
5SU16367FP25
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verschmutzungsgrad:
3