Startseite

SIEMENS - SIE5SU13546KK20 MTD 10KA 20KA 1P+N B20 TIPO A 30MA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SU13546KK20 MTD 10KA 20KA 1P+N B20 TIPO A 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 20 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869307763

Artikelnummer

SIE5SU13546KK20

Herstellernummer

5SU13546KK20

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

20 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

264 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore magnetotermico differenziale, 10 kA, 1P+N, tipo A, 30 mA, Car. B, In: 20 A, Un AC: 230 V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.