Startseite

SIEMENS - SIE5SU13466FP25 MTD COMP. 6KA 4P B25 TIPO A 30MA 4UM

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SU13466FP25 MTD COMP. 6KA 4P B25 TIPO A 30MA 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

  • Energiebegrenzungsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869578132

Artikelnummer

SIE5SU13466FP25

Herstellernummer

5SU13466FP25

Hersteller

SIE

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Energiebegrenzungsklasse:

1

interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 4P tipo A, 30 mA, car. B, In: 25 A Un: 400 V classe di limitazione dellenergia 1: prestare attenzione alla limitazione normativa di utilizzo! Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRON possono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.