SIEMENS - SIE5SU13466FP10 MTD COMP. 6KA 4P B10 TIPO A 30MA 4UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 6 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869578095
Artikelnummer
SIE5SU13466FP10
Herstellernummer
5SU13466FP10
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...1 mm²
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verschmutzungsgrad:
3