Startseite

SIEMENS - SIE5SU13366FP16 MTD COMP. 6KA 3P B16 TIPO A 30MA 3UM

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SU13366FP16 MTD COMP. 6KA 3P B16 TIPO A 30MA 3UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 6 kA

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 - 6 kA

  • Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869577852

Artikelnummer

SIE5SU13366FP16

Herstellernummer

5SU13366FP16

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Überspannungskategorie:

2

interruttore magnetotermico differenziale, 6 kA, 3P tipo A, 30 mA, car. B, In: 16 A Un: 400V Interruttori magnetotermici differenziali SENTRON 5SU1 per la protezione combinata da sovraccarico, cortocircuito e correnti di guasto. I nostri interruttori differenziali/magnetotermici (RCBO) sono testati VDE e certificati secondo EN 61009-1, EN 61009-2-1. Con i loro morsetti doppi, consentono di collegare con estrema facilità anche conduttori con sezioni diverse. Altri dispositivi di protezione Siemens SENTRONpossono essere collegati in modo rapido e semplice alle sbarre di collegamento a punte 5ST3. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi diprotezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.