SIEMENS - SIE5SU13267FP13 MTD COMP. 6KA 2P C13 TIPO A 30MA 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 7.5 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869561745
Artikelnummer
SIE5SU13267FP13
Herstellernummer
5SU13267FP13
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verschmutzungsgrad:
3