SIEMENS - SIE5SU13247FR32 MTD COMP. 10KA 2P C32 TIPO AK 30MA 2UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 - 10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 - 10 kA
Packung
1 ST
EAN
4001869562049
Artikelnummer
SIE5SU13247FR32
Herstellernummer
5SU13247FR32
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Überspannungskategorie:
2