SIEMENS - SIE5ST3045 BOB. MINIMA (BM) 24VCC - 5ST3045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869187532
Artikelnummer
SIE5ST3045
Herstellernummer
5ST3045
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- DC 24V bobina di minima tensione
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP
- Supporto per interruttori differenziali 5SU1 e 5SV
- Punto di connessione necessario: 5ST3805-1 per 5SU1
- Componenti aggiuntivi montabili universalmente
- Protezione contro contatti accidentali di serie
- Facile e comodo da montare e collegare
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezioneintegrata
- Tecnologia ottimale per garantire la sicurezza
- Soluzione versatile con componenti aggiuntivi universali
Bobina di minima tensione DC 24V
Questa bobina è progettata per garantire un funzionamento sicuro e affidabile di interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


