Startseite

SIEMENS - SIE5ST3044 BOB. MINIMA (BM) 110VCC - 5ST3044

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3044 BOB. MINIMA (BM) 110VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869187525

Artikelnummer

SIE5ST3044

Herstellernummer

5ST3044

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione DC 110V

    La bobina di minima tensione DC 110V è un componente essenziale per garantire il funzionamento sicuro di interruttori magnetotermici e differenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: DC 110V
    • 2 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP
    • Supporta interruttori magnetotermici differenziali 5SU1, interruttori differenziali 5SV
    • Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1necessario per 5SU1
    • Compatibilità con sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione universale e semplice dei componenti aggiuntivi.
    • Facilità e comodità nel montaggio e collegamento.
    • Protezione contro contatti accidentali per garantire la sicurezza durante l'installazione.
    • Affidabilità e ottimizzazione della sicurezza dei dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie