Startseite

SIEMENS - SIE5ST3043 BOB. MINIMA (BM) 230VCA - 5ST3043

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3043 BOB. MINIMA (BM) 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869187518

Artikelnummer

SIE5ST3043

Herstellernummer

5ST3043

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

    Bobina di minima tensione AC 230V

    La bobina di minima tensione AC 230V è progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione di interruttori magnetotermici e differenziali.

    Dettagli tecnici:

    • 2 morsetti per interruttore magnetotermico 5SL4, 5SY, 5SP
    • Compatibile con interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e interruttori differenziali 5SV
    • Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 necessario per 5SU1
    • Sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo
    • Installazione universale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità e comodità di montaggio e collegamento
    • Protezionecontro i contatti accidentali di serie per una maggiore sicurezza
    • Soluzioni ottimali per la sicurezza dei dispositivi elettrici
    • Affidabilità garantita durante l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie