SIEMENS - SIE5ST3042 BOB. MINIMA (BM) 24VCC + CONT. ANTICIP. - 5ST3042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869187501
Artikelnummer
SIE5ST3042
Herstellernummer
5ST3042
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Design per tensione minima DC 24V
- Compatibile con interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP
- Supporta interruttori magnetotermici differenziali 5SU1 e 5SV
- Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 necessario per 5SU1
- Componenti aggiuntivi: sganciatore di minima tensione SENTRON 5ST3
- Universale e facile da montare e collegare
- Facilità di installazione grazie alla compatibilità con vari interruttori
- Protezione contro contatti accidentali per una maggiore sicurezza
- Flessibilità di montaggio che si adatta a diverse esigenze
- Affidabilità garantita durante l'uso dei dispositivi elettrici
- Design progettato specificamente per garantire la sicurezza degli utenti
Bobina di minima tensione DC 24V
Questa bobina è progettata per garantire una sicurezza ottimale durante l'installazione di interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie