SIEMENS - SIE5ST3041 BOB. MINIMA (BM) 110VCC + CONT. ANTICIP. - 5ST3041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869187495
Artikelnummer
SIE5ST3041
Herstellernummer
5ST3041
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione di operazione: DC 110V
- 6 morsetti per collegamento a interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP
- Compatibile con interruttori differenziali 5SU1 e 5SV
- Elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 necessario per 5SU1
- Design universale per un montaggio semplice
- Installazione facile e comoda, riducendo il tempo di configurazione.
- Protezione contro i contatti accidentali garantita per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
- Affidabilità e performance ottimali per la sicurezza degli impianti.
Bobina di minima tensione DC 110V
La bobina di minima tensione DC 110V è progettata per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel funzionamento di vari interruttori magnetotermici e differenziali Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie