SIEMENS - SIE5ST3040 BOB. MINIMA (BM) 230VCA + CONT. ANTICIP. - 5ST3040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869187488
Artikelnummer
SIE5ST3040
Herstellernummer
5ST3040
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
- Tensione di funzionamento: AC 230V
- Numero di morsetti: 6
- Compatibile con interruttori magnetotermici: 5SL4, 5SY, 5SP
- Interruttori differenziali supportati: 5SU1, 5SV
- Elemento di connessione per leva di comando necessario per 5SU1: 5ST3805-1
- Sganciatore di minima tensione: SENTRON 5ST3
- Componenti aggiuntivi universali e facili da montare.
- Installazione sicura grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Design ottimale per garantire una maggiore sicurezza durante l'uso.
- Affidabilità durante l'installazione e il funzionamento.
Bobina di minima tensione AC 230V
Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione efficace e sicura nella gestione della minima tensione per interruttori magnetotermici e differenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


