Startseite

SIEMENS - SIE5ST2531 CAVETTO 10MMQ LUNGH. 220MM BLU - 5ST2531

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST2531 CAVETTO 10MMQ LUNGH. 220MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869319155

Artikelnummer

SIE5ST2531

Herstellernummer

5ST2531

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Cavo di collegamento con connettore 10mm2

Cavo di collegamento con connettore 10mm², progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione del connettore: 10mm²
  • lunghezza: 220mm
  • Isolamento: blu
  • Accessori: SENTRON 5ST2
  • Montaggio: universalmente montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facile e comodo da montare e collegare.
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie.
  • Sicurezza garantita durante l'installazione.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie