Startseite

SIEMENS - SIE5ST2526 CAVETTO 10MMQ LUNGH. 120MM BLU - 5ST2526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869319117

Artikelnummer

SIE5ST2526

Herstellernummer

5ST2526

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Cavo di collegamento con connettore 10mm2, Lunghezza 120mm

    Il cavo di collegamento è un accessorio SENTRON 5ST2 progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo montaggio e connessione semplici e sicuri.

    Dettagli tecnici:

    • Connettore da 10mm2
    • Lunghezza del cavo: 120mm
    • Isolamento di colore blu
    • Compatibile con componenti SENTRON 5ST2
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e collegamento
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Universalità nel montaggio dei componenti
    • Tecnica ottimale perla sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie