SIEMENS - SIE5SM36456 DIFF. 4P 125A 0,3A TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Fehlerstrom-Typ - A 
- Bemessungsfehlerstrom - 300 A 
- Polzahl - 4 
- Bemessungsstrom - 125 A 
- Breite in Teilungseinheiten - 4 
Packung
- 1 ST 
EAN
4001869199528
Artikelnummer
SIE5SM36456
Herstellernummer
5SM36456
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Einbautiefe:
70 mm


