Startseite

SIEMENS - SIE5SM34486 DIFF. 4P 100A 0,1A TIPO A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM34486 DIFF. 4P 100A 0,1A TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869199610

Artikelnummer

SIE5SM34486

Herstellernummer

5SM34486

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Einbautiefe:

70 mm

interruttore automatico differenziale a 4 poli, tipo A, In: 100 A, 100 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.