Startseite

SIEMENS - SIE5SM28478 BLOC.DIFF.4P 100A 1A TIPO AK SEL.X5SP4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869059181

Artikelnummer

SIE5SM28478

Herstellernummer

5SM28478

Hersteller

SIE

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Fehlauslöseschutz:

ja

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, selettivo, In: 100 A, 1000 mA, Un AC: 400 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici Ăš possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicitĂ  di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilitĂ  di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.