Startseite

SIEMENS - SIE5SM28278 BLOC.DIFF.2P 100A 1A TIPO AK SEL.X 5SP4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM28278 BLOC.DIFF.2P 100A 1A TIPO AK SEL.X 5SP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869422879

Artikelnummer

SIE5SM28278

Herstellernummer

5SM28278

Hersteller

SIE

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...50 mm²

Stoßstromfestigkeit:

4 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

5 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, selettivo, In: 100 A, 1000 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.