SIEMENS - SIE5SM28228 BLOCCO DIFF.2P 63A 1A TIPO AK SEL. X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4001869343570
Artikelnummer
SIE5SM28228
Herstellernummer
5SM28228
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungsfehlerstrom:
1...1 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C