SIEMENS - SIE5SM27250 BLOCCO DIFF. 2P 63A 0,5A TIPO AC X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869251400
Artikelnummer
SIE5SM27250
Herstellernummer
5SM27250
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Polzahl:
2
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
blocco differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 63 A, 500 mA, Un AC: 230 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.