Startseite

SIEMENS - SIE5SM26476 BLOCCO DIFF. 4P 100A 0,3A TIPO A X 5SP4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM26476 BLOCCO DIFF. 4P 100A 0,3A TIPO A X 5SP4

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869059167

Artikelnummer

SIE5SM26476

Herstellernummer

5SM26476

Hersteller

SIE

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici Ăš possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicitĂ  di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilitĂ  di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.