Startseite

SIEMENS - SIE5SM26360 BLOC.DIFF. 3P 63A 0,3A TIPO AC X 5SL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM26360 BLOC.DIFF. 3P 63A 0,3A TIPO AC X 5SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 3

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869461113

Artikelnummer

SIE5SM26360

Herstellernummer

5SM26360

Hersteller

SIE

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

400...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...45 °C

blocco differenziale, a 3 poli, tipo AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4 L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.