Startseite

SIEMENS - SIE5SM26320 BLOCCO DIFF. 3P 40A 0,3A TIPO AC X 5SY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869227306

Artikelnummer

SIE5SM26320

Herstellernummer

5SM26320

Hersteller

SIE

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

3

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

blocco differenziale, a 3 poli, tipo AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.