Startseite

SIEMENS - SIE5SM26270 BLOCCO DIFF. 2P 100A 0,3A TIPO AC X 5SP4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SM26270 BLOCCO DIFF. 2P 100A 0,3A TIPO AC X 5SP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 2

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869144122

Artikelnummer

SIE5SM26270

Herstellernummer

5SM26270

Hersteller

SIE

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

230...230 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

460 V

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SP4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrononumerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.