SIEMENS - SIE5SM26260 BLOCCO DIFF. 2P 63A 0,3A TIPO AC X 5SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...230 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
4001869461052
Artikelnummer
SIE5SM26260
Herstellernummer
5SM26260
Hersteller
SIE
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...45 °C