SIEMENS - SIE5SM26222 BLOC.DIFF.2P 40A 0,3A TIPO ACK SEL.X5SY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869171258
Artikelnummer
SIE5SM26222
Herstellernummer
5SM26222
Hersteller
SIE
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
blocco differenziale, a 2 poli, tipo AC, selettivo, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.