SIEMENS - SIE5SM23430 BLOCCO DIFF. 4P 40A 30MA TIPO AC X 5SL - 5SM23430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400...400 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Verzögerungszeit einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869484624
Artikelnummer
SIE5SM23430
Herstellernummer
5SM23430
Hersteller
SIE
Nennspannung:
400...400 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Stoßstromfestigkeit:
4 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Fehlauslöseschutz:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...45 °C


