SIEMENS - SIE5SM21216 BLOCCO DIFF. 2P 16A 10MA TIPO A X 5SY

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.01...0.01 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
4001869273853
Artikelnummer
SIE5SM21216
Herstellernummer
5SM21216
Hersteller
SIE
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01...0.01 A
Polzahl:
2
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
blocco differenziale, a 2 poli, tipo A, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici Ăš possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicitĂ di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilitĂ di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.