SIEMENS - SIE5SL44257 INT. MT 4P C25 ICN 10000A - 5SL44257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440736
Artikelnummer
SIE5SL44257
Herstellernummer
5SL44257
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
9.2 W
- Tensione: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 25A
- Facilità di montaggio: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e ulteriori tipi speciali
- Protezione sicura da cortocircuiti e sovraccarichi per edifici residenziali e funzionali.
- Varietà di accessori disponibili per integrazioni e ampliamenti funzionali.
- Semplicità di installazione e cablaggio per ridurre i tempi di intervento.
- Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 25A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


