SIEMENS - SIE5SL44137 INT. MT 4P C13 ICN 10000A - 5SL44137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440705
Artikelnummer
SIE5SL44137
Herstellernummer
5SL44137
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6 W
- Tensione Nominale: 400V
- Incalcolabilità: 10 kA
- Numero di Poli: 4 poli
- Tipologia: C
- Corrente Nominale: 13A
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e ulteriori tipi speciali.
- Accessorio: Disponibili blocchetti di contatti ausiliari.
- Semplice montaggio e smontaggio per una maggiore comodità.
- Facile cablaggio dell'alimentazione che riduce i tempi di installazione.
- Varietà di opzioni disponibili per soddisfare diverse esigenze applicative.
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori dedicati.
- Affidabilità nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 13A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


