Startseite

SIEMENS - SIE5SL44066 INT. MT 4P B6 ICN 10000A - 5SL44066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869439655

Artikelnummer

SIE5SL44066

Herstellernummer

5SL44066

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 6A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Poli: 4 poli
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 6A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e ulteriori tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Protezione affidabile contro cortocircuito e sovraccarico
    • Versatilità grazie a numerosi accessori per ampliamenti funzionali
    • Sicurezza garantita con la serie SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie