Startseite

SIEMENS - SIE5SL44027 INT. MT 4P C2 ICN 10000A - 5SL44027

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

4
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869440644

Artikelnummer

SIE5SL44027

Herstellernummer

5SL44027

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, C, 2 A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 4
    • Tipo di curva: C
    • Corrente nominale: 2 A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e altre configurazioni speciali
    • Numerosi accessori disponibili per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per il cliente:

    • Sicurezza avanzata contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facile installazione e manutenzione
    • Flessibilità nelle configurazioni per adattarsi a diverse esigenze
    • Ampliamenti funzionali attraverso accessori compatibili
    • Affidabilità e protezione consolidate con i dispositivi SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie