SIEMENS - SIE5SL44026 INT. MT 4P B2 ICN 10000A - 5SL44026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869439624
Artikelnummer
SIE5SL44026
Herstellernummer
5SL44026
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
7.2 W
- Voltaggio: 400V
- In amperaggio: 2 A
- Interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo: B
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: anche in versioni a 1, 2, 3 poli, e tipi speciali
- Facile installazione e rimozione dell'apparecchio senza necessità di attrezzi.
- Schema di cablaggio semplice, che favora un'installazione rapida.
- Vari accessori disponibili per ampliare le funzionalità secondo necessità.
- Affidabilità e sicurezza garantitedai dispositivi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, B, 2 A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


