SIEMENS - SIE5SL43638 INT. MT 3P D63 ICN 10000A - 5SL43638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsstrom:
63 AHaupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441672
Artikelnummer
SIE5SL43638
Herstellernummer
5SL43638
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
15 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 63A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in vari tipi: 1, 2, 3, 4 poli; 1 polo + N; 3 poli + N
- Accessori disponibili per ampliamenti funzionali
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Versatilità con diverse configurazioni disponibili
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori specializzati
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 63A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


