SIEMENS - SIE5SL43258 INT. MT 3P D25 ICN 10000A - 5SL43258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsstrom:
25 AHaupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 25 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441634
Artikelnummer
SIE5SL43258
Herstellernummer
5SL43258
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.9 W
- Tensione nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Tipo: 3 poli
- Corrente nominale: 25A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in configurazioni a 1, 2, 3, 4 poli e speciali
- Numerosi accessori disponibili, come contatti ausiliari
- Protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella configurazione con diverse opzioni di poli
- Espandibilità funzionale grazie ai numerosi accessori disponibili
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, D, 25A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


