Startseite

SIEMENS - SIE5SL43157 INT. MT 3P C1,6 ICN 10000A - 5SL43157

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Bemessungsstrom:

1.6 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.3 A
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.5 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869440453

Artikelnummer

SIE5SL43157

Herstellernummer

5SL43157

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

1.6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

3.9 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 1,6 A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione di 400V
    • Corrente nominale di 1,6 A
    • Capacità di interruzione di 10 kA
    • 3 poli
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in vari tipi: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace da cortocircuiti e sovraccarichi
    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Varietà di configurazioni per soddisfare diverse esigenze
    • Possibilità di ampliare le funzionalità grazie agli accessori disponibili
    • Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie