SIEMENS - SIE5SL43137 INT. MT 3P C13 ICN 10000A - 5SL43137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsstrom:
13 AHaupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440521
Artikelnummer
SIE5SL43137
Herstellernummer
5SL43137
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.5 W
- Voltaggio nominale: 400V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Poli: 3 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 13A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: disponibili blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione sicura contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al montaggio senza attrezzi.
- Semplice integrazione in applicazioni residenziali e funzionali.
- Varietà di configurazioni e accessori per soddisfare diverse esigenze.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 3 poli, C, 13A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


