SIEMENS - SIE5SL41508 INT. MT 1P D50 ICN 10000A - 5SL41508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441306
Artikelnummer
SIE5SL41508
Herstellernummer
5SL41508
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
3.6 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Intensità nominale: 50 A
- Potere di interruzione: 10 kA
- Configurazione: 1 polo
- Montaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplicemediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e a 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di installazione e rimozione senza la necessità di attrezzi
- Ampliamenti funzionali grazie a vari accessori disponibili
- Affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Adatto per una varietà di applicazioni residenziali e funzionali
- Utilizzo semplice e sicuro con apparecchi di protezione SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 50A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


