Startseite

SIEMENS - SIE5SL41137 INT. MT 1P C13 ICN 10000A - 5SL41137

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869440163

Artikelnummer

SIE5SL41137

Herstellernummer

5SL41137

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.5 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 13A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre protezione da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • 230/400 V, 10 kA
    • A 1 polo, C, 13A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione rapida e semplice grazie al montaggio senza attrezzi
    • Flessibilità nelle opzioni di configurazione per soddisfare diverse esigenze
    • Facile integrazione con ulteriori accessori per ampliamenti funzionali
    • Affidabilità nei sistemi di protezione con SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie