SIEMENS - SIE5SL41068 INT. MT 1P D6 ICN 10000A - 5SL41068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441214
Artikelnummer
SIE5SL41068
Herstellernummer
5SL41068
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.4 W
- Tensione nominale: 230/400 V
- Curva: D
- Intensità nominale: 6A
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N
- Accessori disponibili per amplimenti funzionali
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi per una facile installazione
- Semplice cablaggio dell'alimentazione mediante la sbarracollettrice posteriore
- Versatilità grazie alla disponibilità di numerosi accessori e tipologie
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, D, 6A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


