SIEMENS - SIE5SL41048 INT. MT 1P D4 ICN 10000A - 5SL41048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 70 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441207
Artikelnummer
SIE5SL41048
Herstellernummer
5SL41048
Hersteller
SIE
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Verlustleistung:
1.1 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Explosionsgeschützt:
nein


