Startseite

SIEMENS - SIE5SL41038 INT. MT 1P D3 ICN 10000A - 5SL41038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4001869441191

Artikelnummer

SIE5SL41038

Herstellernummer

5SL41038

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.1 W

    Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230/400 V
    • Interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Tipo: D
    • Amperaggio: 3A
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli e vari tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità nel montaggio e smontaggio dell'apparecchio.
    • Cablaggio semplice dell'alimentazione per una facile integrazione.
    • Varietà di accessori per ampliare le funzionalità.
    • Affidabilità e sicurezza garantite con i dispositivi di protezione SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie